| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0028101 Herst.-Nr.: 28101 EAN/GTIN: 4042974058263 |
| |
|
| | |
| Apparate-Doppelrollen mit Feststeller aus Kunststoff, mit Gleitlager, mit Gewindebefestigung, Tragfähigkeit dynamisch: 70 kg, Rad-Ø: 35 mm, Radbreite: 13 mm, Gesamtbauhöhe: 46 mm, Ausladung Lenkrolle: 18 mm, Befestigungtyp: Gewindestift, Laufflächen, Farbe: schwarz, Maße Stiftbefestigung: M8 x 15 mm, Ident-Nr.0028101 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,57* | € 35,13* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 25,71* | € 36,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 110,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|