| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0028130 Herst.-Nr.: 28130 EAN/GTIN: 4042974058379 |
| |
|
| | |
| VE4 besteht aus 4 Apparate-Lenkrollen 0010640: Befestigungsplatte, Gehäuse aus Stahlblech, Tragfähigkeit dynamisch: 50 kg, Rad-Ø: 75 mm, Radbreite: 25 mm, Gesamtbauhöhe: 100 mm, Ausladung Lenkrolle: 25 mm, Schraublochentfernung Länge: 46 mm, Schraublochentfernung Breite: 46 mm, Schraublochdurchmesser: 6.2 mm, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 60 °C, Plattenbreite: 60 mm, Plattenlänge: 60 mm, Radkörper aus Polypropylen mit Kugellager, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau, ca. 85° Shore A, nicht kreidend, Fadenschutzscheibe aus Kunststoff, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Ident-Nr.0028130 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Apparaterolle, Lenkrolle Gummi, Gummirolle thermoplastisch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,68* | € 21,66* | | | | Lager 2478 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 15,70* | € 21,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 109,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|