| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0028247 Herst.-Nr.: 28247 EAN/GTIN: 4042974058867 |
| |
|
| | |
| Führungsrolle aus gespritztem Polyurethan, Kugellager, Eigengewicht: 0.104 kg, Tragfähigkeit dynamisch: 150 kg, Radbreite: 20 mm, Rad-Ø: 60 mm, Laufflächenmaterial: Polyurethan, Laufflächen, Farbe: braun, Nabenlänge: 12 mm, Laufflächenart: zylindrisch, Shorehärte: 95 °A, Achsloch-Ø: 20 mm, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, Ident-Nr.0028247 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Führungsrolle, Laufrolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,75* | € 19,09* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 13,78* | € 19,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 115,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|