Schwerlast Bockrolle mit Gußpolyamidrad und Kugellager, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, extrem hohe Tragkraft, Eigengewicht: 2.692 kg, Gesamtbauhöhe: 145 mm, Laufflächenmaterial: PA 6-G, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 40 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: natur, Rad-Ø: 100 mm, Schraublochdurchmesser: 11 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 90°C, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 1250 kg, verzinkt, aus zähhartem, hochverdichtetem Gusspolyamid mit extrem hoher Tragfähigkeit, Hohe Abriebfestigkeit, geringer Rollwiderstand, Leichter Lauf auf glatten Böden, Stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig, mit Kugellager, hohe chemische Beständigkeit gegen Alkohol, Salze, Fette, sowie gegen bestimmte, Säuren, und Laugen in verdünnter Konzentration, Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion, Gehäuse bis Raddurchmesser 150 mm verzinkt, ab Raddurchmesser 200 mm schwarz lackiert, Ident-Nr.0028586 |