Schwerlast Bockrolle mit Gußpolyamidrad und Kugellager, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, extrem hohe Tragkraft, Eigengewicht: 49.87 kg, Gesamtbauhöhe: 380 mm, Laufflächenmaterial: PA 6-G, Plattenbreite: 300 mm, Plattenlänge: 400 mm, Radbreite: 65 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: natur, Rad-Ø: 250 mm, Schraublochdurchmesser: 26 mm, Schraublochentfernung Breite: 240 mm, Schraublochentfernung Länge: 340 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 90°C, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 5000 kg, lackiert Aus zähhartem, hochverdichtetem Gusspolyamid mit extrem hoher Tragfähigkeit, Hohe Abriebfestigkeit, geringer Rollwiderstand, Leichter Lauf auf glatten Böden, Stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig, mit Kugellager, hohe chemische Beständigkeit gegen Alkohol, Salze, Fette, sowie gegen bestimmte, Säuren, und Laugen in verdünnter Konzentration, Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion, Gehäuse bis Raddurchmesser 150 mm verzinkt, ab Raddurchmesser 200 mm schwarz lackiert, Ident-Nr.0028590 |