| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0028604 Herst.-Nr.: 28604 EAN/GTIN: 4042974060662 |
| |
|
| | |
| Schwerlast Bockrolle mit Ganzstahlrad und Kugellager, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, extrem hohe Tragkraft, Eigengewicht: 6.75 kg, Gesamtbauhöhe: 170 mm, Laufflächenmaterial: Stahl, Oberflächenbeschichtung: verzinkt, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 55 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 125 mm, Schraublochdurchmesser: 11 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 1750 kg, Ganzstahlräder mit extrem hoher Tragfähigkeit, mit Kugellager, Sehr hohe Abriebfestigkeit und sehr geringer Rollwiderstand, Leichter Lauf auf glatten Böden, Oberfläche leicht geölt, Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion, Gehäuse bis Raddurchmesser 150 mm verzinkt, ab Raddurchmesser 200 mm schwarz lackiert, Ident-Nr.0028604 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlastbockrolle, Stahlrolle |
| | |
| |