| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0028607 Herst.-Nr.: 28607 EAN/GTIN: 4042974060693 |
| |
|
| | |
| Schwerlast Bockrolle mit Ganzstahlrad und Kugellager, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, extrem hohe Tragkraft, Gesamtbauhöhe: 280 mm, Laufflächenmaterial: Stahl, Oberflächenbeschichtung: Lackiert, Plattenbreite: 200 mm, Plattenlänge: 255 mm, Radbreite: 80 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 200 mm, Schraublochdurchmesser: 18 mm, Schraublochentfernung Breite: 160 mm, Schraublochentfernung Länge: 210 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 6000 kg, Ganzstahlräder mit extrem hoher Tragfähigkeit, mit Kugellager, Sehr hohe Abriebfestigkeit und sehr geringer Rollwiderstand, Leichter Lauf auf glatten Böden, Oberfläche leicht geölt, Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion, Gehäuse bis Raddurchmesser 150 mm verzinkt, ab Raddurchmesser 200 mm schwarz lackiert, Ident-Nr.0028607 |
| | |
| | | |
| | | |
| |