| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0029267WIC Herst.-Nr.: 0029267WIC EAN/GTIN: 4042974024398 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Doppelstopp und Vollgummirad schwarz, Gehäuse verzinkt, Radkörper aus Stahlblech, verzinkt, mit Rollenlager, Gesamtbauhöhe: 125 mm, Laufflächenmaterial: Vollgummi, Oberflächenbeschichtung: verzinkt, Plattenbreite: 80 mm, Plattenlänge: 105 mm, Radbreite: 38 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Gabelkopf Lagertyp: Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Lagerschalentyp: nicht gehärtet, Laufflächen, Farbe: schwarz, Rad-Ø: 100 mm, Schraublochdurchmesser: 9 mm, Schraublochentfernung Breite: 60 mm, Schraublochentfernung Länge: 80 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 60 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 70 kg, Lauffläche aus geruchsneutralem Standard-Vollgummi, schwarz, ca. 80° - 85° Shore A, Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontaktverfärbung des Bodens stattfinden, Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,33* | € 14,48* | | | | Lager 2478 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 10,33* | € 14,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 117,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|