| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0029317 Herst.-Nr.: 29317 EAN/GTIN: 4042974027122 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch und Thermoplastrad grau, spurlos, Gehäuse aus Edelstahl, Radkörper aus Polypropylen mit Gleitlager, Ausladung Lenkrolle: 26 mm, Eigengewicht: 0.198 kg, Gesamtbauhöhe: 101 mm, Laufflächenmaterial: Thermoplast, Radbreite: 25 mm, Befestigungtyp: Rückenloch, Lagerschalentyp: nicht gehärtet, Rad-Ø: 75 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 60 kg, Oberflächenbeschichtung: ohne, Rückenloch-Ø: 12 mm, Gehäusematerial: Edelstahl, Ident-Nr.0029317 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle, Edelstahlrolle, Niro |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,29* | € 15,73* | | | | Lager 2478 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 11,30* | € 15,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 125,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|