Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE, L-IL-TPBK-080-K-3-DSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENKROLLE, L-IL-TPBK-080-K-3-DSN
LENKROLLE, L-IL-TPBK-080-K-3-DSN
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0029495
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     29495
EAN/GTIN:
     4042974025005
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle
Lenkrolle Doppelstopp und Thermoplastrad grau, spurlos, mit Fadenschutz, Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper aus Polypropylen mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 36 mm, Eigengewicht: 0.732 kg, Gesamtbauhöhe: 100 mm, Laufflächenmaterial: Thermoplast, Plattenbreite: 80 mm, Plattenlänge: 105 mm, Radbreite: 30 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 80 mm, Störkreisradius: 130 mm, Schraublochdurchmesser: 9 mm, Schraublochentfernung Breite: 60 mm, Schraublochentfernung Länge: 80 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 60 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 80 kg, Radkörper aus Polypropylen mit Kugellager, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, blau-grau, nicht kreidend, ca. 85° Shore A,Standard Stahlblechgehäuse mit Doppelstopp, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter, Ident-Nr.0029495
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle Feststeller, Gummirad thermoplastisch, Gummirolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
50
10
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 12,10*
1 Tag
50
1
€ 5,45*
ab € 9,02*
€ 12,66*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.