| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0029794 Herst.-Nr.: 29794 EAN/GTIN: 4042974029522 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Lauffläche blau, Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 54 mm, Eigengewicht: 2.95 kg, Gesamtbauhöhe: 235 mm, Laufflächenmaterial: Polyurethan, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 50 mm, Rad-Ø: 200 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 400 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit Kugellager, Lauffläche aus Polyurethan, ca. 95° Shore A, hohe Tragfähigkeit, geringer Abrieb, leichter Lauf, elegantes Design, Standard Stahlblechgehäuse mit Doppelstopp, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter, Ident-Nr.0029794 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle Feststeller, Polyurethanrolle, Polyamid Polyurethanrolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 39,77* | € 52,93* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,97* | € 54,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 108,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|