| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0029821 Herst.-Nr.: 29821 EAN/GTIN: 4042974031570 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Vollgummirad schwarz, Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager, Ausladung Lenkrolle: 53 mm, Eigengewicht: 2.85 kg, Gesamtbauhöhe: 210 mm, Laufflächenmaterial: Vollgummi, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 50 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Gabelkopf Lagertyp: Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Laufflächen, Farbe: schwarz, Rad-Ø: 180 mm, Störkreisradius: 144.8 mm, Schraublochdurchmesser: 11 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 60 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 170 kg, Lauffläche aus geruchsneutralem Standard-Vollgummi, schwarz, ca. 80° - 85° Shore A, Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontaktverfärbung des Bodens stattfinden, Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Ident-Nr.0029821 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, Schwenkrolle Gummi |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,88* | € 25,75* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 19,04* | € 27,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 109,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|