| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0029857 Herst.-Nr.: 29857 EAN/GTIN: 4042974063137 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Schwerlastlenkrolle mit Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager, Gehäuse aus schwerem Edelstahl, Ausladung Lenkrolle: 60 mm, Eigengewicht: 2.52 kg, Gesamtbauhöhe: 195 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 132 mm, Radbreite: 45 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 150 mm, Störkreisradius: 135 mm, Schraublochdurchmesser: 12 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 700 kg, Rad aus Polyamid 6 mit Edelstahl-Kugellager, hohe chemische Beständigkeit, geringer Rollwiderstand, hohe Tragkraft, leichter Lauf auf glatten Böden, Extra schweres Edelstahlgehäuse aus Chromnickelstahl, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Staub- und Spritzwassergeschützt, sämtliche Einzelteile einschließlich Achsschraube sind rostbeständig, Ident-Nr.0029857 |
| | |
| ... > Rollen, Polyamidrad, VA, bis 1.000 kg > Rollen, Polyamidrad, Kugellager, VA, bis 700 kg > Lenkrollen, Polyamidrad, Platte, VA | | |
| | | |
| |