| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0029863 Herst.-Nr.: 29863 EAN/GTIN: 4042974063199 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Edelstahl-Schwerlastlenkrolle mit Doppelstopp und Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager, Gehäuse aus schwerem Edelstahl, Ausladung Lenkrolle: 59 mm, Eigengewicht: 3.28 kg, Gesamtbauhöhe: 243 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 132 mm, Radbreite: 50 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 200 mm, Störkreisradius: 159 mm, Schraublochdurchmesser: 12 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 700 kg, Rad aus Polyamid 6 mit Edelstahl-Kugellager, hohe chemische Beständigkeit, geringer Rollwiderstand, hohe Tragkraft, leichter Lauf auf glatten Böden, Extra schweres Edelstahlgehäuse mit Doppelstopp aus Chromnickelstahl, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Staub- und Spritzwassergeschützt, sämtliche Einzelteile einschließlich Achsschraube sind rostbeständig, Ident-Nr.0029863 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ... > Rollen, Polyamidrad, VA, bis 1.000 kg > Rollen, Polyamidrad, Kugellager, VA, bis 700 kg > Lenkrollen, Polyamidrad, Platte, Stopp, VA | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |