Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE, L-MV-EPUK-080-K-3-DSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENKROLLE, L-MV-EPUK-080-K-3-DSN
LENKROLLE, L-MV-EPUK-080-K-3-DSN
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0029889
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     29889
EAN/GTIN:
     4042974063458
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Edelstahl-Schwerlastlenkrolle mit Doppelstopp und Elastik-Polyurethanrad, Radkörper aus Polyamid mit Edelstahl-Kugellager, Lauffläche aus Elastik-Polyurethan, Gehäuse aus schwerem Edelstahl, Ausladung Lenkrolle: 47 mm, Eigengewicht: 0.844 kg, Gesamtbauhöhe: 108 mm, Laufflächenmaterial: Elastik-Polyurethan, Plattenbreite: 84 mm, Plattenlänge: 100 mm, Radbreite: 35 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 80 mm, Störkreisradius: 111 mm, Schraublochdurchmesser: 9 mm, Schraublochentfernung Breite: 60 mm, Schraublochentfernung Länge: 80 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 130 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit Kugellager, Lauffläche aus elastischem Polyurethan, ca. 80° Shore A, Hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, Extra schweres Edelstahlgehäuse mit Doppelstopp aus Chromnickelstahl, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Staub- und Spritzwassergeschützt, sämtliche Einzelteile einschließlich Achsschraube sind rostbeständig, Ident-Nr.0029889
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, lenkrollen feststeller 80 mm polyurethan, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenkrolle Feststeller, Edelstahlrolle, Niro mittelschwer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 5,45*
ab € 55,00*
€ 71,01*
Lager 2478
40
2
Frei Haus
ab € 55,17*
€ 72,27*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 144,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.