Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE, L-IL-SGS-080-R-3-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENKROLLE, L-IL-SGS-080-R-3-EC
LENKROLLE, L-IL-SGS-080-R-3-EC
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0030211
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     30211
EAN/GTIN:
     4042974027412
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle vollgummi stahlfelge
lenkrollen gummiräder
Lenkrolle mit Vollgummirad schwarz elektrisch leitfähig, Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager, Ausladung Lenkrolle: 36 mm, Gesamtbauhöhe: 100 mm, Laufflächenmaterial: Vollgummi, Plattenbreite: 80 mm, Plattenlänge: 105 mm, Radbreite: 30 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: schwarz, Rad-Ø: 80 mm, Störkreisradius: 76.5 mm, Schraublochdurchmesser: 9 mm, Schraublochentfernung Breite: 60 mm, Schraublochentfernung Länge: 80 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 50 kg, Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager, Lauffläche aus Standard-Vollgummibereifung, schwarz, elektrisch leitfähig, Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontakverfärbung des Bodens stattfinden, ca. 80-85° Shore A, Der Ableitwiderstand beträgt <10hoch4 (10.000) Ohm, Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter, Ident-Nr.0030211
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Vollgummirolle elektr. leitfähig, Schwenkrolle Gummi
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 12,10*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,98*
€ 12,64*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.