Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE, L-IL-SGS-200-R-3-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENKROLLE, L-IL-SGS-200-R-3-EC
LENKROLLE, L-IL-SGS-200-R-3-EC
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0030215
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     30215
EAN/GTIN:
     4042974027450
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrollen gummiräder
Lenkrolle mit Vollgummirad schwarz elektrisch leitfähig, Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager, Ausladung Lenkrolle: 54 mm, Eigengewicht: 2.9 kg, Gesamtbauhöhe: 235 mm, Laufflächenmaterial: Vollgummi, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 50 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: schwarz, Rad-Ø: 200 mm, Störkreisradius: 157 mm, Schraublochdurchmesser: 11 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 205 kg, Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager, Lauffläche aus Standard-Vollgummibereifung, schwarz, elektrisch leitfähig, Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontakverfärbung des Bodens stattfinden, ca. 80-85° Shore A, Der Ableitwiderstand beträgt <10hoch4 (10.000) Ohm, Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter, Ident-Nr.0030215
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Vollgummirolle elektr. leitfähig, Schwenkrolle Gummi
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 28,19*
€ 37,90*
Lager 2478
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 28,16*
€ 39,94*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 119,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.