Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE, L-IK-SGS-250-R-3-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENKROLLE, L-IK-SGS-250-R-3-EC
LENKROLLE, L-IK-SGS-250-R-3-EC
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0030216
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     30216
EAN/GTIN:
     4042974027467
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrollen gummiräder
Lenkrolle mit Vollgummirad schwarz elektrisch leitfähig, Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager, Ausladung Lenkrolle: 66 mm, Eigengewicht: 5.28 kg, Gesamtbauhöhe: 290 mm, Laufflächenmaterial: Vollgummi, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 60 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: schwarz, Rad-Ø: 250 mm, Störkreisradius: 191 mm, Schraublochdurchmesser: 11 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 295 kg, Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager, Lauffläche aus Standard-Vollgummibereifung, schwarz, elektrisch leitfähig, Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontakverfärbung des Bodens stattfinden, ca. 80-85° Shore A, Der Ableitwiderstand beträgt <10hoch4 (10.000) Ohm, Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter, Ident-Nr.0030216
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Vollgummirolle elektr. leitfähig, Schwenkrolle Gummi
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 36,46*
€ 49,04*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 36,80*
€ 50,59*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 101,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.