Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE, L-IL-SGS-080-R-3-DSN-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENKROLLE, L-IL-SGS-080-R-3-DSN-EC
LENKROLLE, L-IL-SGS-080-R-3-DSN-EC
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0030217
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     30217
EAN/GTIN:
     4042974027474
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 80mm elas...
Lenkrolle mit Doppelstopp und Vollgummirad schwarz elektrisch leitfähig, Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager, Ausladung Lenkrolle: 36 mm, Eigengewicht: 1.1 kg, Gesamtbauhöhe: 100 mm, Laufflächenmaterial: Vollgummi, Plattenbreite: 80 mm, Plattenlänge: 105 mm, Radbreite: 30 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: schwarz, Rad-Ø: 80 mm, Störkreisradius: 130 mm, Schraublochdurchmesser: 9 mm, Schraublochentfernung Breite: 60 mm, Schraublochentfernung Länge: 80 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 50 kg, Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager, Lauffläche aus Standard-Vollgummibereifung, schwarz, elektrisch leitfähig, Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontakverfärbung des Bodens stattfinden, ca. 80-85° Shore A, Der Ableitwiderstand beträgt <10hoch4 (10.000) Ohm, Standard Stahlblechgehäuse mit Doppelstopp, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter, Ident-Nr.0030217
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen mit feststeller, lenkrollen gummiräder, Lenkrolle Feststeller, Vollgummirolle elektr. leitfähig, Schwenkrolle Gummi
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,87*
€ 16,48*
Lager 2478
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 11,88*
€ 16,67*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 133,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.