| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0030550 Herst.-Nr.: 30550 EAN/GTIN: 4042974065728 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Rückenloch und Doppelstopp mit Vollgummirad schwarz elektrisch leitfähig, Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager, Ausladung Lenkrolle: 38 mm, Gesamtbauhöhe: 155 mm, Laufflächenmaterial: Vollgummi, Radbreite: 38 mm, Befestigungtyp: Rückenloch, Rad-Ø: 125 mm, Störkreisradius: 118 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 100 kg, Rückenloch-Ø: 12 mm, Ident-Nr.0030550 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 18,05* | € 24,18* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,11* | € 24,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 120,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|