Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAD, PPH-150-45-60-K25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAD, PPH-150-45-60-K25
RAD, PPH-150-45-60-K25
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0031118
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     31118
EAN/GTIN:
     4042974069771
Suchbegriffe:
PP Rolle
PP-Rad
Polypropylenrad
Polypropylenrolle
Polypropylenrad mit Kugellager, Tragfähigkeit dynamisch: 450 kg, Rad-Ø: 150 mm, Radbreite: 45 mm, Achsloch-Ø: 25 mm, Nabenlänge: 60 mm, Naben-Ø: 70 mm, Radlagerung: Kugellager, min. Temperaturbeständigkeit: -5 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, Eigengewicht: 0.7 kg, Laufflächen, Farbe: weiß, Laufflächenmaterial: Polypropylen, Laufflächenart: ballig, Felgenmaterial: Polypropylen, Ident-Nr.0031118
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffrad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
50
10
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 11,41*
2 Tage
50
1
€ 5,45*
ab € 8,43*
€ 11,94*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 114,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.