Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPURKRANZRAD, SPS-125-46-52-K20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPURKRANZRAD, SPS-125-46-52-K20
SPURKRANZRAD, SPS-125-46-52-K20
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0033613
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     33613
EAN/GTIN:
     4042974087881
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
torwegge spurkranzrad
rad mit spurkranz
Spurkranzrad aus Stahl, mit Kugellager, Eigengewicht: 4.4 kg, Tragfähigkeit dynamisch: 1400 kg, Spurkranzdurchmesser: 145 mm, Laufflächenmaterial: Stahl, Laufflächen-Ø: 125 mm, Radbreite mit Spurkranz: 46 mm, Radbreite ohne Spurkranz: 35 mm, Laufflächenart: zur Achse ca. 3° ansteigend, Nabenlänge: 52 mm, Radlagerung: Kugellager, Achsloch-Ø: 20 mm, Ident-Nr.0033613
Weitere Suchbegriffe: Stahlrad, Spurrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 70,70*
€ 90,07*
Lager 2478
20
Frei Haus
ab € 70,94*
€ 90,41*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.