| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0033757 Herst.-Nr.: 33757 EAN/GTIN: 4042974089069 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Elastik-Vollgummirad schwarz elektrisch leitfähig, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 56 mm, Gesamtbauhöhe: 245 mm, Laufflächenmaterial: Elastik-Gummi, elektrisch leitfähig, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 50 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: schwarz, Rad-Ø: 200 mm, Störkreisradius: 156 mm, Schraublochdurchmesser: 11 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 400 kg, Radkörper aus Aluminiuim-Druckguss mit Kugellager, Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, ca. 65° Shore A, elektrisch leitfähig, Hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand, Schwere gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge, Ident-Nr.0033757 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle elektr. leitfähig, Gummirolle |
| | |
| |