| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0034506 Herst.-Nr.: 34506 EAN/GTIN: 4042974193803 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Tragrolle, Farbe blau, Rollen-Ø 30 mm, leichtlaufend, mit Federachse, Rohr-Ø: 30 mm, Rohrwandstärke: 1.8 mm, Material Rohr: Kunststoff blau, Achsmaterial: Stahlachs-Ø: 8 mm, Achsendbearbeitung: Federachse, Einbaulänge: 400 mm, Rollenlänge: 395 mm Achslänge: 420 mm, Ident-Nr.0034506 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,25* | € 14,32* | | | | Lager 2478 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 10,25* | € 14,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 116,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|