Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPURKRANZRAD, SPS-350-75-75-K50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPURKRANZRAD, SPS-350-75-75-K50
SPURKRANZRAD, SPS-350-75-75-K50
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0034644
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     34644
EAN/GTIN:
     4042974096128
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
torwegge spurkranzrad
rad mit spurkranz
Spurkranzrad aus Stahl, mit Kugellager, Tragfähigkeit dynamisch: 5000 kg, Spurkranzdurchmesser: 400 mm, Laufflächenmaterial: Stahl, Laufflächen-Ø: 350 mm, Radbreite mit Spurkranz: 75 mm, Radbreite ohne Spurkranz: 52 mm, Laufflächenart: zur Achse ca. 3° ansteigend, Nabenlänge: 75 mm, Radlagerung: Kugellager, Achsloch-Ø: 50 mm, Ident-Nr. 0034644
Weitere Suchbegriffe: spurkranzrad 400mm, Stahlrad, Spurrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 561,57*
€ 650,75*
Lager 2478
8
Frei Haus
ab € 563,48*
€ 653,23*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,23*
€ 777,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,88*
€ 762,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 640,87*
€ 762,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,04*
€ 733,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 616,03*
€ 733,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,64*
€ 708,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 595,63*
€ 708,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,48*
€ 670,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.