Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FÜHRUNGSROLLE, FPVO-038-11-07-K08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FÜHRUNGSROLLE, FPVO-038-11-07-K08
FÜHRUNGSROLLE, FPVO-038-11-07-K08
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0039109
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     39109
EAN/GTIN:
     4042974241733
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Führungsrolle aus gespritztem Polyurethan, Kugellager, Tragfähigkeit dynamisch: 40 kg, Radbreite: 11 mm, Rad-Ø: 38 mm, Laufflächenmaterial: Polyurethan, Laufflächen, Farbe: braun, Nabenlänge: 7 mm, Achsloch-Ø: 8 mm, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, Ident-Nr.0039109
Weitere Suchbegriffe: Führungsrolle, Laufrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
20
10
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 11,34*
8 Tage
20
1
€ 5,45*
ab € 8,42*
€ 11,80*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.