|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0039147 Herst.-Nr.: 39147 EAN/GTIN: 4042974242112 |
| | |
|
|  |  |
 | Spurkranzrad aus Stahl, mit Kugellager, Tragfähigkeit dynamisch: 1250 kg, Spurkranzdurchmesser: 130 mm, Laufflächenmaterial: Stahl, Laufflächen-Ø: 100 mm, Radbreite mit Spurkranz: 70 mm, Radbreite ohne Spurkranz: 50 mm, Laufflächenart: zur Achse ca. 3° ansteigend, Nabenlänge: 70 mm, Radlagerung: Kugellager, Achsloch-Ø: 25 mm, Ident-Nr.0039147 Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Hersteller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stahlrad, Spurrolle |
|  |  |
| |