|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0040650 Herst.-Nr.: 40650 EAN/GTIN: 4042974260888 |
| |
|
|  |  |
 | Bockolle mit Elastik-Polyurethanrad, Lauffläche blau-lila, Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager, Gesamtbauhöhe: 297 mm, Laufflächenmaterial: Elastik-Polyurethan ca. 78° Shore A, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 50 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: blau, Rad-Ø: 250 mm, Schraublochdurchmesser: 10.5 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 700 kg, hohe Tragfähigkeit, geringer Rollwiderstand, spurlos, schwere gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt, besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Hersteller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Aluminium Polyurethan, Elastik Bockrolle |
|  |  |
| |