| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0040754 Herst.-Nr.: 40754 EAN/GTIN: 4042974261922 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Doppelstopp und Super-Elastikrad, auf Stahlblechflege, 3-Komponenten-Reifen, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 70 mm, Gesamtbauhöhe: 305 mm, Laufflächenmaterial: Elastik-Gummi, Plattenbreite: 140 mm, Plattenlänge: 175 mm, Radbreite: 85 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 250 mm, Schraublochdurchmesser: 15 mm, Schraublochentfernung Breite: 105 mm, Schraublochentfernung Länge: 140 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 260 kg, Ident-Nr.0040754 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle Feststeller, Elastikrolle, Superelastik SE |
| | |
| |