Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAD, STPK-200-48-58-R20-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAD, STPK-200-48-58-R20-grau
RAD, STPK-200-48-58-R20-grau
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0043852
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     43852
EAN/GTIN:
     4042974293435
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
rad kunststoff
Thermoplastrad grau, spurlos, ca. 85° Shore A, Radkörper aus Polypropylen mit Rollenlager, optisch wie Standardgummirad, PAK-konform, Rad-Ø: 160 mm, Nabenlänge: 60 mm, Bohrung 20 mm, Rollenlager, Ident-Nr.0043852
Weitere Suchbegriffe: PAK-Konform, spurlos, Leichtlauf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
50
10
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 12,04*
1 Tag
50
1
€ 5,45*
ab € 8,93*
€ 12,60*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 120,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.