| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0046360 Herst.-Nr.: 46360 EAN/GTIN: 4042974320605 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Materialauflageständer mit Tragrolle, stabile Ausführung bis 1.000 kg Traglast, fester Stand, stufenlos höhenverstellbar von 650 - 1.030 mm, max. Flächenbelastung 1.000 kg, Stahlrolle Ø 60 x 400 mm kugelgelagert, mit Aushebesicherung bis zur max. Höhenverstellung, Bodenplatte aus Stahl 490 x 490 x 10 mm in RAL 5015 himmelblau pulverbeschichtet, mit 4 Stück Bodenausgleichsschrauben für einen sicheren Stand, mit 2 Stück Transportrollen, Eigengewicht ca. 38 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |