| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0047325 Herst.-Nr.: 47325 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Lenkrolle mit Doppelstopp und Elastik-Vollgummirad, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus dickwandigem Stahlblech mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 60 mm, Gesamtbauhöhe: 300 mm, Laufflächenmaterial: Elastik-Gummi, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 60 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Lagerschalentyp: gehärtet, Rad-Ø: 250 mm, Störkreisradius: 203 mm, Schraublochdurchmesser: 12.5 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 550 kg, Radkörper aus dickwandigem Stahlblech mit Kugellager, Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, ca. 65° Shore A, schwarz, Hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand, großer Fahrkomfort, Schwere gepresste Stahlblechgehäuse mit Doppelstopp, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung und gehärteten Lagerschalen, besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge, Ident-Nr.0047325 |
| | |
| | | |
| | | |
| |