| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716120-96747208 Herst.-Nr.: 96747208 EAN/GTIN: 4018754260515 |
| |
|
| | |
| · zweifarbiger Griff: · mit einrastbarem Klingenschutz, zum Schutz der feinen Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen · besonders handlich für \\\"gefühlvolles\\\" Arbeiten bei filigranen Steckverbindungen · zum schnellen und einfachen Lösen von Kabelverbindungen ohne \\\"Abknipsen\\\" - das spart Zeit und Geld · auch als sinnvoll zusammengestellte Sätze erhältlich · über 30 verschiedene Entriegelungswerkzeuge erhältlich · Klingen aus stabilem und extrem haltbarem Chrom-Vanadium und Spezial-Federstahl · für MAN/Volvo, Mercedes-Benz Lkw · Inhalt 14-teilig: · Nr. 1501, 1502, 1503, 1506: Ausdrückwerkzeuge für Kontaktmaße D.(mm) 1,5 | 3,5 | 4,0 (ABS) und 4,0 mm · Nr. 1511, 1512, 1513, 1516: Demontagehülsen für Kontaktmaße D.(mm) 1,5 | 3,5 | 4,0 (ABS) and 4,0 mm · Nr. 1523: Montagehülse (ABS) · Nr. 1553, 1591: Entriegelungswerkzeuge für Kontaktmaße Flachkontakte Flachkontakte 2,8 und 5,8 mm · Nr. 1576: Entriegelungswerkzeug für Flachstecker ohne Kasten Flachkontakte Flachkontakte 2,8 mm · Nr. 1577: Entriegelungswerkzeug VKR-Kastenkontakt Flachkontakte Flachkontakte · Nr. 1577-1: Entriegelungswerkzeug für MKR/MKS-Kontakte Flachkontakte Flachkontakte 1,5 mm Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge: | 14 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 355,43* | € 412,54* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,46* | € 412,55* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 370,68* | € 419,04* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,44* | € 420,46* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 374,01* | € 420,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 374,01* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|