| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716167-11300400 Herst.-Nr.: 11300400 EAN/GTIN: 4024596027261 |
| |
|
| | |
| WEICON PTFE-Spray ist ein fettfreies Trockenschmiermittel mit gleichzeitiger Antihaftwirkung auf der Basis von PTFE. PTFE-Spray haftet auf allen Metall-, Kunststoff- und Holzoberflächen. Durch den hohen PTFE-Anteil wird der Reibwert deutlich verringert. Die Beschichtung ist schmutz-, staub- und wasserabweisend sowie beständig gegen Öle, Fette und viele Chemikalien.
WEICON PTFE-Spray wird als Dauerschmierung an Gleit- und Laufschienen sowie Führungen, an Förderbändern, Transportrollen und -rutschen, an Fenstern, an Schneidewerkzeugen und Verpackungsmaschinen eingesetzt. Als wasserabweisende Beschichtung von Papier- und Korkdichtungen sowie von Dichtungspackungen, an Stelle siliconhaltiger Trennmittel und überall dort, wo eine Öl- oder Fettschmierung nicht zulässig oder erwünscht ist.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, weicon ptfe-spray 400ml, antihaftspray, Temperaturbeständig, antihaftwirkung, dichtungen, fahrrad, fett, fettfreiesTrockenschmiermittel, hitze, hochtemperaturbeständig, korrosionsschützend, kunststoff, metall, motorrad, nichtleitend, offroad, schmierstoff, schmutz, silikonfrei, spray, staubabweisend, transparentspray, trockenschmierspray, wasserabweisend, wasserverdrängend, weicon pfte-spray, weiß, öl |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,56* | € 12,22* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,68* | € 13,08* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 10,85* | € 13,58* | | | | Lager 2478 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,81* | € 13,63* | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,03* | € 13,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 163,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|