| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716167-13051200 Herst.-Nr.: 13051200 EAN/GTIN: 4024596027537 |
| |
|
| | |
| WEICON Black-Seal ist hochtemperaturbeständig (+280°C/+536°F), lösemittelfrei, haftstark, druckbeständig, alterungsbeständig und extrem elastisch (Bruchdehnung von ca. 500%).
Es eignet sich für Verklebungen und ist für Abdichtungen geeignet, bei denen eine besonders hohe Öl- und Fettbeständigkeit erforderlich ist.
Das Produkt kann an Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckeln, Ölwannen und Ölpumpen, Wasserpumpen, Getrieben und Achsen, Flanschen, Tanks und Behältern und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weicon silicon black, hochtemperatur-silikon, hochtemperatur-silikon weicon, 85 ml, Abdichtung, Behältern, Black-Seal, Dichtmasse, Druckbeständig, Fettbeständigkeit, Flaschdichtung, Gehäusedeckel, Getriebe, Getriebedeckel, Getriebedichtung, Grau, Hitzebeständig, KFZ, Motor, Pumpen, Schwarz, Silikondichtstoff, Silikonfett, Silikonkleber, Tanks, Tube, Ventildeckel, Verklebung, alterungsbeständig, dauerelastische Dichtung, dichtmasse getriebe, dichtmasse hitzebeständig, dichtmasse ölwanne, dichtmittel hitzebeständig, dichtpaste, dichtstoff, dichtstoff hitzebeständig, dichtung, dichtung wasserpumpe, dichtungsmasse getriebe, elastisch, elastischer kleber, elastischer klebstoff, extrem elastisch, feuchtigkeitshärtend, getriebe dichtmittel, haftstark, hitze, hochtemperatur dichtmasse motor, hochtemperaturbeständig, hochtemperaturkleber, hohe Ölbeständigkeit, kfz silikon, kleber, klebstoff, lösemittelfrei, ms polymer dichtsotff, silicon, silikon, silikon abdichtung, silikon auto, silikon dichtmasse, silikon hitzebeständig, silikon hochtemperatur, silikon karosserie, silikon motor, silikon schwarz, silikon spezial, silikon temperaturbeständig, silikonkleber schwarz, spezialsilikon, spritzbar, ventil, wasserpumpe, wasserpumpe dichtmasse, Ölwannen, Ölwannendichtung, ölpumpe, ölwanne, ölwanne dichtung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,27* | € 21,70* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 18,31* | € 21,89* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 18,58* | € 22,07* | | | | Lager 2478 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 17,33* | € 22,16* | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 19,31* | € 22,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,08665* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 265,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|