Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716167-52002001 Herst.-Nr.: 52002001 EAN/GTIN: 4024596064846 |
| |
|
| | |
| Greifbacken zum Aufdrehen von F-Schraubsteckern auf das Kabel
platzsparendes Montieren bzw. Demontieren von F-Steckern durch integrierten offenen Sechskant mit 11 mm Schlüsselweite (SW 11)
Abisolieren ohne Einstellung der Klingen mit Längenanschlag für gängige F-Schraubstecker (6 / 4 mm)
optional: Messereinsätze zum Abisolieren auf andere definierte Abstände erhältlich (z.B. Kompressionsstecker: 6,5 / 6,5 mm) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, weicon abisoliermesser, abisolier messer, 1F, 1F Plus, Aufdrehen, Coax Stripper, Coax-Stripper, Demontage, F Schraubstecker, F-Schraubstecker, Montage, No 1 F, No 1F, No. 1-F, No. 1F, Sechs-Kant, Sechskant, demontieren, f stecker, f-stecker, montieren, platzsparend, wechselbare Messerkassette, Abisolierzange für SAT, Antennen abisolierer, Antennenkabel, Aufdrehhilfe, Coax-Stripper No. 1 F Plus, F Montageschlüssel, F Stecker, F Steckverbindungen, F-Stecker, Koaxialabisolierer, Steckschlüssel, Steckschlüssel F-Stecker, TV Kabel, abisolierer koaxialkabel, abisolierwerkzeug datenkabel, abisolierwerkzeug für koaxialkabel, abisolierzange coax, abisolierzange coaxialkabel, abisolierzange für sat, abisolierzange koax, abisolierzange koaxialkabel, antennen abisolierer, antennenkabel, antennenkabel abisolieren, coax ethernet, ethernet kabel, ethernet zange, f stecker aufdrehhilfe, f stecker kompression, f-schraubstecker, koax abisolierer, koax stecker, koaxial kabel, koaxialkabel, koaxialkabel abisolieren, koaxialkabel abisolierer, koaxialkabel f stecker, koaxialkabel mit f stecker, netwerk kabel abisolierer, netzwerk kabel, sat kabel, sat kabel abisolieren, satellitenkabel, sechskant, tv kabel abisolierer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 14,88* | € 18,92* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 14,93* | € 19,09* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 16,19* | € 19,96* | | | | Lager 2478 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,90* | € 20,03* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,04* | € 21,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 240,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|