Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe 60° 19 Stufen, 1000 mm breit, Höhe 4,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1716315-40055338
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40055338
EAN/GTIN:
     4003866553389
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen

LM-Treppe 60° 19 Stufen, 1000 mm breit, Höhe 4,75 m

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen.

  • Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
  • Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
  • Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich.
  • Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
  • Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
  • Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
  • Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren.
  • Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur Schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts.
  • Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Weitere Suchbegriffe: industrie treppe, Treppe, Geländertreppe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.811,16*
€ 1.973,79*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.810,38*
€ 1.974,20*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.826,14*
€ 1.982,80*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.822,44*
€ 1.982,83*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.828,67*
€ 1.987,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.982,80*
€ 2.359,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.918,69*
€ 2.283,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.918,68*
€ 2.283,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.852,36*
€ 2.204,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.852,35*
€ 2.204,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.830,24*
€ 2.177,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.830,23*
€ 2.177,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.826,14*
€ 2.173,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.