Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzband B.50mm L.140x50mm S.2mm STA galv.gelb verz.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-173000200277
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     314996
EAN/GTIN:
     4004338314996
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Loch-Ø: 5 / 5,5 x 5,5 / 9 x 9mm· Maß d: 75mm· Maß a: 140mm· Maß b: 50mm· Maß c Ø: 13mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
8 / 8 / 1
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder, Band, Bänder, Kreuzbänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,30*
€ 3,09*
Lager 2478
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 3,34*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,34*
€ 3,60*
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 5,21*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,53*
€ 5,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 83,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.