Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kletter-Fix KF N8 Alu.Sprossen 24 max.Gesamtbelastung 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-173000256017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1011100
EAN/GTIN:
     4033743101112
Suchbegriffe:
Alu-Hängeleiter
Rettungsleiter
rettungsleiter 5m
rettungsleiter
Kletter-Fix Rettungsleiter KF-Kompakt-N8 · Kletter-Fix: die Faltleiter aus Stahlseil und Alu-Sprossen · Zusammengelegt nach dem einzigartigen Sicherheits-Patentsystem, benötigt die kleinste Rettungsleiter der Welt nur minimalen Stauraum · Kletter-Fix Rettungsleitern sind wartungsfrei und aufgrund der verwendeten Materialien praktisch unbegrenzt haltbar · Original Kletter-Fix Rettungsleitern werden seit über 25 Jahren unter strengen Qualitätskontrollen TÜV-geprüft in Deutschland gefertigtAlle Vorteile im Überblick:- Made in Germany- bei Feuergefahr: sicherer Abstieg in weniger als 3 Minuten- 33 cm schmal- Belastbarkeit bis 300 kg- mit fest verbundenem Stahlhaken zur universellen Befestigung an Fenster oder Balkonbrüstung- GS-geprüft nach DGUV Information 208-013 (Prüflänge 495 cm)Weitere technische Eigenschaften:· Länge geklappt: 200mm· Sprossenabstand: 315mm· max. Gesamtbelastung: 300kg· Höhe geklappt: 100mm· Breite geklappt: 340mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
8000 mm
Weitere Suchbegriffe: Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Steighilfe, Teleskopanlegeleitern, Teleskopleitern, Vielzweckleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,32*
€ 199,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.