Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 2478
>
BHI
>
Beschlagsysteme und Sicherheitstechnik
>
Schiebetür- und Torbeschläge
>
Tür Laufschienen
>
Laufschienen
>
Laufschiene 140 HELM
>
Artikel
Laufschiene 140 Alu.EV1 elox.Lager-L.2500mm Dm.HELM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-173000256744
Hersteller:
Woelm
Herst.-Nr.:
120020000010
EAN/GTIN:
4015448779070
Suchbegriffe:
Laufschienen
Schiebesystem
Schiebetürsystem
Zimmerschiebetür
HELM-Laufschiene · für Modul Konzept 140 · bis 140 kg Flügelgewicht · für Deckenmontage zur Aufnahme der Wandwinkel oben gelocht oder für Wandmontage seitlich gebohrt · Material Aluminium · für Holz- und Glasschiebetüren · ohne Dämpfung · EV1 eloxiertWeitere technische Eigenschaften:· Laufprofilhöhe: 40mm· Laufprofilbreite: 34mm· Material: Aluminium· Dämpfung: ohne
... >
Tür Laufschienen
>
Laufschienen
>
Laufschiene 140 HELM
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen