| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-173000265417 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 692061 EAN/GTIN: 4025648754128 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | für Rollengröße bis 66 m x 25 mm mit 76-mm-KernWeitere technische Eigenschaften:· Kernloch-Ø: 76mm· Material: Kunststoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller 66m 25mm, klebeabroller 25 mm, klebebandabroller, Abroller, Handabroller, Packband, Paketbandabroller, Tesafilm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |