Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildoppelzylinder EC660NP 55/60mm NuG beids.Anz.Schlü.3 versch.-schl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-173000280164
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     70128
EAN/GTIN:
     4003318701283
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder abus
doppelzylinder
Not- und Gefahrenfunktion · matt vernickelt · Bohrmuldenschlüssel · mit Sicherungskarte · SKG** geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte · 10 Schließelemente in 2 unabhängigen Stiftreihen · Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 91:28 · ab 60 mm geeignet für Feuerschutz-/Rauchschutztüren (T90) durch Brandprüfung DIN EN 1303 Klasse B gemäß EN 1634-2 · inkl. 3 Schlüsseln · Zylinder und Ersatzschlüssel können nur gegen Vorlage der Sicherungskarte hergestellt werdenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Messing· Norm: DIN 18252
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüssel:
3
Anzahl Stiftzuhaltungen:
10
Weitere Suchbegriffe: Doppelprofilzylinder, Profilzylinder, Schließzylinder, Zylinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,66*
€ 28,30*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 40,74*
€ 52,98*
2 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 40,89*
€ 53,03*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,15*
€ 55,77*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 49,02*
€ 65,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 111,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
70127
ab € 23,56*
Ähnlich
ABUS
70129
ab € 44,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.