| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173314302010 Herst.-Nr.: 0 06 1076 11263 6204 EAN/GTIN: 4015354042411 |
| |
|
| | |
| verkröpft · auf ovaler Rosette mit unsichtbarer Befestigung für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm) mit Hochhaltefeder · mit 8 mm Lochung (Standard-Vierkant) oder 9 mm für Feuer- und Rauchschutztüren · fest/drehbar gelagert - Lieferung ohne Stift und Schrauben -Weitere technische Eigenschaften:· Drückerlänge: 165mm· Typ: Profiltür· Befestigungsart: verdeckte Verschraubung· Drückertiefe: 82mm· Form: oval· Anschlagrichtung: DIN links / rechts· Farb-Nr.: 6204· Norm: DIN 1906· Lagerung: fest-drehbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, rahmentürdrücker fsb, rahmentürdrücker, Feuerschutz-Drückerlochteile, FH-Lochteil, FS-Lochteil, Grifflochteil, Profiltür-Drückerlochteile |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 77,08* | € 98,62* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 77,24* | € 98,73* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,56* | € 99,18* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 86,01* | € 107,36* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,55* | € 107,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|