Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Einsteckschl.PZW 24/25/92/8mm DIN L/R VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-173324024278
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     100857
EAN/GTIN:
     4012432602321
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Riegel-Rohrrahmenschloss
Rohrrahmen-Riegelschloss
Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem Riegel · Riegelausschluss 21 mm · DIN links und rechts verwendbar · Anschlagrichtung umstellbar · vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel · Entfernung 92 mm · 8 mm Klemmnuss · Falle und Riegel vernickelt · Stulp auf Mitte · Stulplänge 245 mm · käntig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhandenWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: Metall· Stulpbreite: 24mm· Wechsel: mit Wechsel· Lochung: PZW
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss, Rohrrahmenschloss, einsteck riegelschloß, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Rohrrahmen-Einsteckschloss, Rohrrahmen-Einsteckschlösser
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 15,80*
€ 20,80*
2 Tage
29
1
€ 5,45*
ab € 16,00*
€ 20,89*
2 Tage
20
1
€ 5,59*
ab € 17,29*
€ 22,50*
Lager 2478
29
4
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 22,51*
2 Tage
29
1
€ 4,99*
ab € 17,56*
€ 23,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 90,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100740
ab € 13,77*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100789
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.