Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Express 225g EN 204: D1,D2 Flasche PONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000353766
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN18X / 1680336
EAN/GTIN:
     4015000071291
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
PVAC-Leim mit schneller Abbindezeit · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Korpusverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen · zum Kleben von Massivholz-Anleimern an Kanten sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) auf Holzwerkstoffen · zum Basteln geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7°C· offene Zeit des Klebers: max. 8Min.· Temperaturbeständigkeit: bis +70°C· Verbrauch: ca. 150g/m²
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim, holzleim, Holzleime, Leime, Ponal
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 8,04*
4 Tage
39
12
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 8,17*
1
€ 4,16*
ab € 5,81*
€ 8,19*
2 Tage
110
12
€ 5,45*
ab € 6,42*
€ 8,21*
Lager 2478
110
12
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 8,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 108 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 360 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 99,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.