Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch H-2(Z) f.ID 3,20mm Schrumpfrate 3,2/1,6 L.150m schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000367063
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     211143301
EAN/GTIN:
     8717278573274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
dünnwandiger Wärmeschrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1 · schwarz · Betriebstemperatur von -55°C bis +125°C · min. Schrumpftemperatur +70°C · Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung +100°C · flammwidrig · Freigaben: UL224 125°C VW-1 600 V file E20407, CSA file no. 1934614 · erfüllt RoHS und Sony-SS-00259
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Schrumpfschlauch
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
600
450
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,1423*
€ 0,1857*
2 Tage
600
150
pro Meter
€ 5,45*
ab € 0,142*
€ 0,187*
4 Tage
450
150
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,143*
€ 0,187*
2 Tage
420
150
pro Meter
€ 5,59*
ab € 0,16*
€ 0,20*
7 Tage
600
150
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,18*
€ 0,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Meter
€ 0,1857*
€ 0,22098
pro Meter
ab 750 Meter
€ 0,1705*
€ 0,2029
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Meter
ab 2250 Meter
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 0,1584*
€ 0,1885
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Meter
ab 450000 Meter
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 450 Meter ( entspricht € 83,565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.