Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzvollmaske C607 SELECTA EN 136 o.Filter EKASTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-174000370800
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     466611
EAN/GTIN:
     4013207466629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
Maskenkörper aus hautverträglichem, alterungsbeständigem EPDM, gewährleistet hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit · spezielle Konstruktion der Innenmaske mit zwei Steuerventilen verhindert das Beschlagen der Sichtscheibe und sorgt für niedrige Einatmungswiderstände · beschlagfreie Sichtscheibe aus Polycarbonat mit sehr großem Blickfeld · ultimativer Tragekomfort durch ergonomische Konstruktion und Design · mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1Weitere technische Eigenschaften:· Schutzklasse: II· Norm: EN 136· Gewicht ca.: 520g· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ekastu atemschutzvollmaske, atemschutzvollmaske klasse 2, helm masken kombination, Atemschutz, Atemschutzmaske, Atemschutzvollmasken, CleanSpace, Gasmaske, Maske
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
€ 5,45*
ab € 67,14*
€ 79,65*
3 Tage
46
€ 5,99*
ab € 67,37*
€ 79,92*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,15*
€ 79,99*
€ 4,00*
ab € 67,40*
€ 81,79*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 70,86*
€ 83,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,15* pro Paket)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
6738855
ab € 13,17*
Zubehör
Dräger
6738802
ab € 17,34*
Zubehör
Dräger
6732974
ab € 11,05*
Zubehör
Dräger
6738860
ab € 20,34*
Zubehör
Dräger
6738815
ab € 24,85*
Zubehör
Ekastu
266921
ab € 55,11*
Zubehör
Brady
223932
ab € 54,20*
Zubehör
Ekastu
166 935
ab € 17,95*
Zubehör
Ekastu
422 735
ab € 6,97*
Zubehör
Ekastu
422 760
ab € 10,35*
Zubehör
Ekastu
422 761
ab € 8,54*
Zubehör
Ekastu
422 782
ab € 14,26*
Zubehör
Ekastu
422 786
ab € 18,69*
Zubehör
Ekastu
144 902
ab € 65,09*
Zubehör
Ekastu
322888
ab € 38,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.