| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000371790 Herst.-Nr.: 065508141E EAN/GTIN: 4008198765585 |
| | |
|
| | |
| nach EN 388 · Kat. II · nahtloses Polyamid-Trikot mit Glasfaser und PU-Beschichtung · Strickbund · handrückenfrei · hohe Flexibilität · sehr gutes Tastempfinden · sehr gute Griffsicherheit · hohe mechanische Belastbarkeit · feuchtigkeitsabweisend · Schnittschutzlevel B · Anwendung: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Maschinenbau, Automobil- und Zulieferindustrie, Lager- und KommissionierarbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 1· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 1,05mm· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Abriebfestigkeit Level 4, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 4 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 4,34* | € 5,42* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 6,18* | € 6,22* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 5,50* | € 6,67* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 5,63* | € 6,84* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 5,82* | € 6,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 69,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|