Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuhe Excel Light Gr.43 schwarz S1P SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000374043
Hersteller:
     Warson Brands
Herst.-Nr.:
     IB1029S1P-43
EAN/GTIN:
     690774535978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: Mikrofaser und Nylon-Netzgewebe · Futter: feuchtigkeitsabweisendes Nylon-Netzgewebe · MemoryTech Einlegesohle: herausnehmbares gepolstertes Fußbett aus Memory-Schaumstoff · EVA-Laufsohle mit Gummieinlagen am Zeh und an der Ferse, kraftstoff-, öl- und abriebfest · metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle · Aluminium-Zehenschutzkappe · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 90,99*
€ 106,59*
1 Tag
11
€ 5,45*
ab € 90,38*
€ 106,70*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,84*
€ 107,16*
€ 4,90*
ab € 88,74*
€ 107,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,90*
€ 107,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,16*
€ 127,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,08*
€ 126,24
pro Paar
ab 3 Paar
€ 106,07*
€ 126,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,16*
€ 119,19
pro Paar
ab 9 Paar
€ 100,15*
€ 119,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,84*
€ 115,24
pro Paar
ab 30 Paar
€ 96,83*
€ 115,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,84*
€ 108,10
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 90,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.