Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner KevSafe DIN/EN14404 univ.schwarz waschbar 30GradC KNEETEK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000374817
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     70004
EAN/GTIN:
     4260138250142
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · Leistungsstufe 1 · für sehr harte und raue Untergründe · besonders belastbarer Hochleistungs-Knieschoner für gröbste Untergründe · hochgradig abriebfeste und extrem haltbare Oberfläche · Front kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig · resistent gegen Funkenflug und Schweißspritzer · ideal z. B. für Pflasterer, Dachdecker, Mechaniker, Maschinenbauer u.v.m.Weitere technische Eigenschaften:· waschbar: 30°C· geeignet für: Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker u. v. m.· Norm: DIN/EN14404· Modell: Der Robuste
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
110
1
€ 5,99*
ab € 44,34*
€ 56,58*
1 Tag
164
1
€ 5,45*
ab € 44,52*
€ 56,63*
4 Tage
110
1
€ 4,30*
ab € 43,65*
€ 56,73*
Lager 2478
164
2
Frei Haus
ab € 44,63*
€ 58,05*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 45,62*
€ 58,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 58,05*
€ 69,08
pro Paar
ab 3 Paar
€ 54,92*
€ 65,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,34*
€ 62,28
pro Paar
ab 9 Paar
€ 52,32*
€ 62,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,26*
€ 59,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,61*
€ 57,85
pro Paar
ab 30 Paar
€ 48,60*
€ 57,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,63*
€ 53,11
pro Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 116,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,60*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,41*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,28*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.